Ruban adhésif Tesa 4688 50M 50MM WHITE, Longueur: 50 m | Largeur: 50 mm | Couleur: Blanc

Ruban adhésif toilé enduit polyéthylène 4688

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Tesa :4688 50M 50MM WHITE
Rubix :2251-8014812
Fabricant :04688-00009-00
EAN :4042448048592
RUBAN ADH.TOILE ENDUITE PE BLC 04688 50 M X 50 MM B

Résumé technique

Largeur50 mm
Longueur50 m
Matièretoile pe extrudé/caoutchouc naturel
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RUBAN ADH.TOILE ENDUITE PE BLC 04688 50 M X 50 MM B


Ruban toilé polyvalent spécialement conçu pour les réparations rapides et efficaces, le tesa® 4688 est doté d'une forte adhésion sur diverses surfaces, même rugueuses. Il est imperméable et se distingue par sa facilité d'utilisation et sa robustesse, répondant aux besoins variés des professionnels du secteur industriel.

Caractéristiques :
Ce ruban adhésif est fabriqué avec une toile PE extrudée renforcée par une masse adhésive en caoutchouc naturel, garantissant une excellente adhérence même sur des surfaces difficiles. Sa structure souple et sa facilité à être déchiré à la main permettent une manipulation aisée lors des opérations de marquage, fixation et réparation. Disponible en huit couleurs distinctes, ce ruban offre également une résistance remarquable à l'eau, à l'abrasion et à des températures élevées, le rendant idéal pour des interventions rapides et durables. 

Spécifications :
- Type de support : toile PE extrudée.
- Type d'adhésif : caoutchouc naturel.
- Épaisseur totale : 260 µm.
- Résistance à la rupture : 52 N/cm.
- Allongement à la rupture : 9 %.
- Adhésion sur acier : 4,5 N/cm.
- Résistance à la température : jusqu'à 110 °C.
- Tension de claquage diélectrique : 2900 V.
- Résistance à l'eau : bonne.
- Déchirable à la main : oui.

Normes :
Le tesa® 4688 est certifié par AREVA conformément aux exigences de SIEMENS AG selon la norme TLV 9027/01/06, garantissant un contenu halogène total inférieur à 1 000 ppm et un contenu total de soufre inférieur à 1 000 ppm. Il répond également aux normes strictes de rigidité diélectrique LV 312-1, supportant jusqu'à 7 500 volts en trois couches superposées.

Informations sur la marque :
L’histoire de Tesa remonte à 1890 avec la création du premier pansement adhésif. En 1936, l’entreprise lance l’un des tout premiers rubans adhésifs industriels, marquant le début d’une expertise reconnue mondialement. Aujourd’hui, Tesa est un leader dans le domaine des solutions adhésives, proposant plus de 7 000 produits innovants à destination de l’industrie et des consommateurs. Présente dans plus de 100 pays, la marque allie qualité, innovation et engagement environnemental pour répondre aux défis modernes de secteurs comme l’automobile, l’électronique et le bâtiment.

Points forts

- Excellente adhésion sur surfaces difficiles et rugueuses.
- Manipulation rapide et sans outil grâce à sa capacité à être déchiré à la main.
- Haute résistance à l'eau et à l'abrasion pour une utilisation en conditions difficiles.
- Adaptabilité aux températures élevées jusqu’à 110 °C.
- Polyvalence optimale grâce à ses multiples couleurs pour une identification rapide.
- Sécurité électrique renforcée avec une rigidité diélectrique élevée.
- Certification AREVA garantissant sécurité et qualité pour les applications critiques.

Applications

Le 4688 convient idéalement aux environnements industriels exigeants tels que la maintenance de centrales nucléaires, où il est utilisé pour le marquage et la fixation temporaire des câbles. Il est également parfait pour le masquage lors de travaux de peinture ou d'emballage et la fermeture robuste de cartons et boîtes. Les professionnels du secteur de la construction s'en servent pour la fixation rapide de films protecteurs.

Informations techniques


Attributs
Largeur50 mm
Longueur50 m
Matièretoile pe extrudé/caoutchouc naturel
Epaisseur0,26 mm
Couleurblanc
Type de banderuban adhésif textile / toilé
21,19 € HT
/ unité
25,43 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Largeur

Matière

Couleur