Ruban adhésif 3M 7000072184, Longueur: 33 m | Largeur: 19 mm | Couleur: Incolore
Ruban mousse double face
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :7000072184
Rubix :0168-8002777
Fabricant :7000072184

Résumé technique
| Largeur | 19 mm |
|---|---|
| Longueur | 33 m |
| Matière | acrylique (support, adhésif) |
Documents
Détails articles : RUBAN DOUBLE FACE MOUSSE ACRYLIQ 4614F 33 M X 19 MM T UC16
Points forts
Excellente adhésion sur matériau siliconé Excellente résistance aux hautes températures Epaisseur du ruban : 140µm Le protecteur en papier brun enduit de polyéthylène (PCK) #58 est une norme de performance 3M, offrant une stabilité à l'humidité et des bavures économiques lors de la découpe. La résistance élevée de la protection en polypropylène (PET) réduit la rupture lors de la découpe et de la distribution. Double protecteur : un adhésif 350 sur un protecteur en papier couleur chair enduit de polyéthylène de 4,2 µm (#58) et un adhésif en silicone sur un protecteur en PET de 3 µ
Applications
À utiliser pour obtenir une adhérence très élevée sur un grand nombre de matériaux
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 19 mm |
|---|---|
| Longueur | 33 m |
| Matière | acrylique (support, adhésif) |
| Epaisseur | 0,8 mm |
| Couleur | incolore |
| Type de bande | ruban adhésif double face |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 113,12 € HT
/ 16 rouleaux
1 335,74 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours