Ruban adhésif 3M 7000072223, Longueur: 33 m | Largeur: 25 mm | Couleur: Jaune
Ruban mousse double face adhésif repositionnable 3M 4656F
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :7000072223
Rubix :0168-8002797
Fabricant :7000072223
EAN :4001895593666

Documents
Détails articles : RUBAN DOUBLE FACE MOUSSE AMOVIB. 4656F 33 M X 25 MM J UC 3
Le ruban mousse double face repositionnable 4656F associe un adhésif acrylique à tack modéré à une grande souplesse. Il permet des assemblages temporaires faciles à démonter, tout en conservant son adhésion même à basse température.
Caractéristiques :
Ce ruban adhésif mousse double face présente un tack modéré, adapté aux assemblages temporaires. Son adhésif acrylique autorise un démontage propre, sans résidu ni marque sur la plupart des supports. Sa souplesse facilite la mise en contact avec des surfaces irrégulières et lui permet d'atteindre rapidement l'adhésion finale, y compris à faible température. Le produit affiche par ailleurs une excellente résistance à la température et une bonne adhérence sur de nombreux supports. Une pose soignée améliore la tenue de l'assemblage : les surfaces doivent être propres, sèches et planes, un nettoyage à base d'alcool isopropylique et d'eau étant recommandé avant application. Le retrait s'effectue par clivage à l'aide d'un outil dédié sur les supports rigides, ou par pelage lent sur les supports souples.
Spécifications :
- Adhésif : acrylique sensible à la pression.
- Épaisseur du ruban (hors liner) : 0,6 mm.
- Protecteur : film transparent.
- Couleur : jaune translucide.
- Largeurs disponibles : 19 mm et 25 mm.
- Longueur de rouleau : 12 ou 33 m.
- Plage de température d'application : 0 °C à 25 °C.
- Tenue en température : jusqu'à 50 °C sur quelques minutes ou heures, jusqu'à 40 °C sur plusieurs jours ou semaines, jusqu'à -30 °C en froid continu.
- Résistance à l'humidité : aucune perte de performance en pelage après 10 jours à 38 °C et 98 % d'humidité relative.
- Résistance aux UV : bonne à excellente selon la configuration d'exposition testée, avec une légère décoloration du ruban observée.
- Repositionnabilité : jusqu'à 75 % de la performance d'adhésion initiale conservée après 10 cycles de pelage et repositionnement sur acier inoxydable.
- Résistance aux plastifiants : faible.
- Quantité de ruban requise en cisaillement statique, à température ambiante : 150 cm² par kilogramme.
- Conditions de stockage : entre 15 °C et 25 °C, entre 40 % et 60 % d'humidité relative, dans l'emballage d'origine.
Caractéristiques :
Ce ruban adhésif mousse double face présente un tack modéré, adapté aux assemblages temporaires. Son adhésif acrylique autorise un démontage propre, sans résidu ni marque sur la plupart des supports. Sa souplesse facilite la mise en contact avec des surfaces irrégulières et lui permet d'atteindre rapidement l'adhésion finale, y compris à faible température. Le produit affiche par ailleurs une excellente résistance à la température et une bonne adhérence sur de nombreux supports. Une pose soignée améliore la tenue de l'assemblage : les surfaces doivent être propres, sèches et planes, un nettoyage à base d'alcool isopropylique et d'eau étant recommandé avant application. Le retrait s'effectue par clivage à l'aide d'un outil dédié sur les supports rigides, ou par pelage lent sur les supports souples.
Spécifications :
- Adhésif : acrylique sensible à la pression.
- Épaisseur du ruban (hors liner) : 0,6 mm.
- Protecteur : film transparent.
- Couleur : jaune translucide.
- Largeurs disponibles : 19 mm et 25 mm.
- Longueur de rouleau : 12 ou 33 m.
- Plage de température d'application : 0 °C à 25 °C.
- Tenue en température : jusqu'à 50 °C sur quelques minutes ou heures, jusqu'à 40 °C sur plusieurs jours ou semaines, jusqu'à -30 °C en froid continu.
- Résistance à l'humidité : aucune perte de performance en pelage après 10 jours à 38 °C et 98 % d'humidité relative.
- Résistance aux UV : bonne à excellente selon la configuration d'exposition testée, avec une légère décoloration du ruban observée.
- Repositionnabilité : jusqu'à 75 % de la performance d'adhésion initiale conservée après 10 cycles de pelage et repositionnement sur acier inoxydable.
- Résistance aux plastifiants : faible.
- Quantité de ruban requise en cisaillement statique, à température ambiante : 150 cm² par kilogramme.
- Conditions de stockage : entre 15 °C et 25 °C, entre 40 % et 60 % d'humidité relative, dans l'emballage d'origine.
Points forts
- Facile : le retrait sans résidu réduit le temps de nettoyage lors des opérations de maintenance.
- Rapide : la prise quasi instantanée limite l'immobilisation des pièces pendant l'assemblage.
- Polyvalent : la compatibilité avec de nombreux matériaux évite de multiplier les références de rubans en stock.
- Résistant : la tenue aux UV et à l'humidité limite les reprises d'assemblage en usage extérieur.
- Fiable au froid : l'adhésion maintenue à basse température élargit les conditions d'utilisation en atelier non chauffé.
- Modulable : les largeurs de 19 mm et 25 mm ainsi que le rouleau de 33 m facilitent l'ajustement aux besoins de découpe.
- Rapide : la prise quasi instantanée limite l'immobilisation des pièces pendant l'assemblage.
- Polyvalent : la compatibilité avec de nombreux matériaux évite de multiplier les références de rubans en stock.
- Résistant : la tenue aux UV et à l'humidité limite les reprises d'assemblage en usage extérieur.
- Fiable au froid : l'adhésion maintenue à basse température élargit les conditions d'utilisation en atelier non chauffé.
- Modulable : les largeurs de 19 mm et 25 mm ainsi que le rouleau de 33 m facilitent l'ajustement aux besoins de découpe.
Applications
En milieu industriel, ce ruban 4656 convient à la fixation temporaire de pièces lors d'opérations d'assemblage, de contrôle qualité ou de test avant montage définitif. Sa facilité de retrait en fait une solution adaptée au maintien provisoire d'éléments de signalétique, de plaques signalétiques ou d'affichage en atelier ou en point de vente.
La résistance aux UV et à l'humidité permet également un usage en extérieur ou en environnement non climatisé, par exemple pour la fixation de composants d'agencement ou de protections temporaires sur chantier.
La résistance aux UV et à l'humidité permet également un usage en extérieur ou en environnement non climatisé, par exemple pour la fixation de composants d'agencement ou de protections temporaires sur chantier.
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 25 mm |
|---|---|
| Longueur | 33 m |
| Matière | mousse acrylique |
| Epaisseur | 0,6 mm |
| Couleur | jaune |
| Type de bande | ruban adhésif double face |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7 159,68 € HT
/ 48 rouleaux
8 591,62 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours