Rouleau abrasif 3M 65221

Rouleau abrasif non tissé Scotch-Brite™

Voir les informations techniques
Références
3M :65221
Rubix :0069-0942215
Fabricant :7100182485
EAN :04046719858279
ROULEAU ABRASIF NON TISSE SCOTCH-BRITE, 125 MMX10 M, A/O
Résumé technique
Longueur10000 mm
Largeur125 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEAU ABRASIF NON TISSE SCOTCH-BRITE, 125 MMX10 M, A/O


Utilisez le rouleau Scotch-Brite™ Durable Flex pour l'ébavurage, le ponçage, la finition et le nettoyage. Nos rouleaux flexibles sont des rouleaux non tissés résistants et durables. Un endos renforcé à faible allongement garantit d'excellents niveaux de flexibilité et de durabilité. Ces rouleaux flexibles conviennent idéalement pour les outils portables à bande.
Le rouleau Scotch-Brite™ Durable Flex est un rouleau non tissé résistant et durable. Nos rouleaux flexibles sont utilisés pour l'ébavurage, la finition, la rectification et le nettoyage.

Points forts

Rouleau non tissé résistant et durable;Endos renforcé à faible allongement pour d'excellents niveaux de flexibilité et de durabilité;Pour le nettoyage, la finition, le ponçage et l'ébavurage;Convient parfaitement aux outils portatifs à bande;Conformable et doux pour répondre uniformément à chaque partie d'une surface métallique

Applications

Pour le nettoyage, la finition, le ponçage et l'ébavurage

Informations techniques


Attributs
Longueur10000 mm
Largeur125 mm
Matièrefibre
Typerouleau abrasif non tissé
Graintrès fin
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
452,12 HT
/ 4 rouleaux
542,54 TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours