Rouleau abrasif 3M 1122421

Rouleau abrasif non tissé Scotch-Brite™ WR-RL

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :1122421
Rubix :0069-0625639
Fabricant :7100182466
EAN :4001895767944
ROULEAU ABR. NON TISSE SCOTCH-BRITE WR-RL

Résumé technique

Longueur10000 mm
Largeur125 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEAU ABR. NON TISSE SCOTCH-BRITE WR-RL


Applications : Nettoyage de légers défauts de surface, préparation avant collage ou mise en peinture, affinage de surfaces brossées. Matériaux travaillés : Tous métaux ferreux et non ferreux, inox notamment, mais également bois et plastiques. Accessoires : Poignée auto-agrippante SB 961
Rouleau nappe Scotch-Brite™, grain oxyde d'aluminium ou carbure de silicium. Disponible en grains S Super Fin, S Très Fin, A Très Fin, A Fin, A Moyen.

Points forts

Nappe WR renforcée pour une plus grande longévité.;Préférez la version type A pour un fini fin et mat, et la version type S pour un fini encore plus fin et brillant.;Capacité à se déformer permettant une grande précision sans altérer la forme de la pièce travaillée.;Nettoyage de légers défauts

Applications

Idéal pour les travaux légers d'ébavurage, de finition et de nettoyage;Permet des retouches efficaces sur les surfaces en acier inoxydable brossé et en aluminium

Informations techniques


Attributs
Longueur10000 mm
Largeur125 mm
Matièrepolyamide
3 518,08 € HT
/ 32 rouleaux
4 221,70 € TTC
  • Livraison habituellement sous (27) jours