Rouleau abrasif 3M 1152085

Rouleau abrasif non-tissé Scotch-Brite PS-RL

Voir les informations techniques

Références

3M :1152085
Rubix :0069-0625691
Fabricant :7000097922
ROULEAU PS-RL

Résumé technique

Longueur10000 mm
Largeur100 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEAU PS-RL


La rouleau de non-tissé Scotch-Brite™ PS-RL est une alternative économique pour lisser, matifier et nettoyer différentes surfaces. Le dépolissage des surfaces peintes ainsi que l’élimination des fibres de bois ou un ébavurage léger sont également possibles avec ce matériau non tissé.

Points forts


• Grain abrasif dur et pointu
• Le matériau peut être utilisé aussi bien à la main qu’avec le bloc manuel et convient aux applications humides comme sèches.

Applications

Nettoyage

Informations techniques


Attributs
Longueur10000 mm
Largeur100 mm
Matièrepolyamide
Graintrès fin
218,48 € HT
/ 4 rouleaux
262,18 € TTC
  • Livraison habituellement sous (27) jours