Rouleau abrasif 3M 7565

Rouleau abrasif non tissé Scotch-Brite™ CF-RL

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :7565
Rubix :0069-0942204
Fabricant :7100182478
EAN :03134375314985
ROULEAU CLEAN FINISH SCOTCH-BRITE, CF-RL, 200 MMX10M

Résumé technique

Longueur10000 mm
Largeur200 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEAU CLEAN FINISH SCOTCH-BRITE, CF-RL, 200 MMX10M


Idéal pour le polissage manuel et le nettoyage des surfaces délicates en remplacement des supports traditionnels en sisal ou coton. Matériaux travaillés : Métaux, laques, ou plastiques.
Nappe en nylon non abrasif type T, minéral talc. Existe en dimension : 150 x 10000mm.

Points forts

Nappe WR renforcée pour une plus grande longévité.;Préférez la version type A pour un fini fin et mat, et la version type S pour un fini encore plus fin et brillant.;Capacité à se déformer permettant une grande précision sans altérer la forme de la pièce travaillée.;Le matériau à mailles ouvertes est résistant au carénage, de sorte que les abrasifs maintiennent une puissance de coupe constante.

Applications

Utilisé pour les applications de finition, d'homogénéisation, de polissage et de nettoyage sur une grande variété de métaux, bois et plastiques, ainsi que dans les zones difficiles d'accès

Informations techniques


Attributs
Longueur10000 mm
Largeur200 mm
Matièrepolyamide
Graintrès fin
488,72 € HT
/ 4 rouleaux
586,46 € TTC
  • Livraison habituellement sous (27) jours