Rouleau abrasif 3M B61092

Rouleau abrasif non tissé pré-découpé 3M Scotch-Brite CF-SR

Voir les informations techniques

Références

3M :B61092
Rubix :0069-0625630
Fabricant :7100182463
ROULEAU ABR. N/TISSE PRE-DECOUPE SCOTCH-BRITE CF-SR

Résumé technique

Longueur150 mm
Largeur115 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEAU ABR. N/TISSE PRE-DECOUPE SCOTCH-BRITE CF-SR


Applications : Homogénéisation sur acier et aluminium brossé, finition mate sur métaux, retrait des imperfections, nettoyage des outils, nettoyage des surfaces sensibles (outils de mesures), préparation des surfaces laquées avant peinture. Usage manuel et sur ponceuse vibrante. Matériaux travaillés : métaux, bois, plastiques, composites, laques.
Nappe CF Scotch-Brite, grain oxyde d’aluminium Très fin ou carbure de silicium Ultra fin. Rouleau pré-découpé en feuilles de 150x115mm.

Points forts

Feuilles pré-découpées : gain de temps et économie de produit, la feuille s’adapte parfaitement à une utilisation manuelle.
Concept de dévidoir central pour plus de facilité d’utilisation.
Convient pour une utilisation sur le bois, le métal, les plastiques, la céramique, la porcelaine, le verre, le caoutchouc ou les composites
Le tampon réutilisable résiste à la déchirure, à l'éclatement, au déchiquetage, au chargement et ne rouillera jamais, offrant une longue durée de vie

Informations techniques


Attributs
Longueur150 mm
Largeur115 mm
Matièrealuminium
Graintrès fin
201,08 HT
/ 4 rouleaux
241,30 TTC
  • Livraison habituellement sous (30) jours