Rouleau abrasif 3M B0041
Rouleau abrasif non tissé 3M Scotch-Brite WR-RL
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :B0041
Rubix :0069-0232104
Fabricant :7000077753

Documents
Détails articles : ROULEAU WRRL 100X10 000 TRES FIN SCOTCH BRITE GRIS UE 4
Rouleau nappe Scotch-Brite, grain oxyde d'aluminium ou carbure de silicium. Disponible en grains S Super Fin, S Très Fin, A Très Fin, A Fin, A Moyen.
Points forts
Ne modifie pas la géométrie de la pièce
-Préférez la version type A pour un fini fin et mat, et la version type S pour un fini encore plus fin et brillant.
-Nappe WR renforcée pour une plus grande longévité.
-Capacité à se déformer permettant une grande précision sans altérer la forme de la pièce travaillée.
-Préférez la version type A pour un fini fin et mat, et la version type S pour un fini encore plus fin et brillant.
-Nappe WR renforcée pour une plus grande longévité.
-Capacité à se déformer permettant une grande précision sans altérer la forme de la pièce travaillée.
Applications
Nettoyage de légers défauts de surface, préparation avant collage ou mise en peinture, affinage de surfaces brossées. Tous métaux ferreux etnon ferreux, inox notamment, mais également bois et plastiques.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 10000 mm |
|---|---|
| Largeur | 100 mm |
| Matière | polyamide |
| Grain | très fin |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
421,60 € HT
/ 4 rouleaux
505,92 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours