Rouleau abrasif Norton 63642557738

Rouleau abrasif Beartex

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Norton :63642557738
Rubix :0059-0374535
EAN :3157625580794
ROULEAU BEARTEX 100X10M F2520 TF (STK) UE 2
Résumé technique
Longueur10000 mm
Largeur100 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : ROULEAU BEARTEX 100X10M F2520 TF (STK) UE 2


Garniture 3D flexible en rouleau pour utilisation manuelle ou sur machine avec structure résistante et durable. Il permet de suivre les contours de la surface travaillée pour une finition uniforme.

Points forts

Longue durée de vie
Agressivité contrôlée
Économique et déchets réduits
Permet de suivre les contours de la surface travaillée pour une finition uniforme
Régénération de la coupe en permanence

Applications

Idéal pour les applications de ponçage, de nettoyage et de finition sur divers matériaux.

Informations techniques


Attributs
Longueur10000 mm
Largeur100 mm
Matièrepolyamide
Graintrès fin
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
177,18 HT
/ 2 unités
212,62 TTC
  • Livraison habituellement sous (32) jours