Roue libre Tsubaki MZEU60 E1 FLANGE SET

Bride

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Tsubaki :MZEU60 E1 FLANGE SET
Rubix :1391-1285526
Fabricant :5090006001
EAN :8718472216868
BRIDE E1 POUR ROUE LIB MZEU 60K BRIDE E1 DIAM EXT 214

Résumé technique

Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur214 mm
Largeur114 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : BRIDE E1 POUR ROUE LIB MZEU 60K BRIDE E1 DIAM EXT 214


L'embrayage Tsubaki de la série MZEU est un modèle de style européen, prélubrifié avec une graisse spéciale et ne nécessitant aucun entretien de lubrification. Idéal pour les applications générales.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur214 mm
Largeur114 mm
Sériemzeu
Matièreacier traité
Poids3,38 kg
Vitesse de référence1200 rpm
Largeur totale du roulement114 mm
Couple adm.2950 N.m
NormeISO R773;DIN 6885.1
400,84 € HT
/ unité
481,01 € TTC
  • Livraison habituellement sous (39) jours