Rotules lisses INA GE60-UK-2RS-A, Diamètre extérieur : 90 mm | Largeur : 44 mm | Diamètre intérieur : 60 mm

Roulement à rotule

Voir les informations techniques

Références

INA :GE60-UK-2RS-A
Rubix :0269-1003726
Fabricant :0066503920000
EAN :4012802532098
ROTULE GE 60 UK 2RS-A INA

Résumé technique

Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur44 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROTULE GE 60 UK 2RS-A INA


Rotule radiale, sans entretien, couche de glissement : ELGOGLIDE, surface bombée de la bague intérieure avec revêtement en chrome dur, DIN ISO 12240-1, série de dimensions E, étanche

Points forts

Il supporte de préférence des charges radiales.

Applications

Utilisé pour un fonctionnement sans entretien avec des exigences particulières en matière de durée de vie.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur44 mm
Matièreacier
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Charge dynamique de base, radiale - Cr691000 N
233,48 € HT
/ unité
280,18 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.