Rotules lisses INA GE240-FO-2RS-A, Diamètre extérieur : 370 mm | Largeur : 190 mm | Diamètre intérieur : 240 mm
Roulement à rotule
Voir les informations techniquesRéférences
INA :GE240-FO-2RS-A
Rubix :0269-1438448
Fabricant :0057509380000
EAN :4012802521511


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 240 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 370 mm |
| Largeur | 190 mm |
Détails articles : ROTULE GE240-FO-2RS-A INA
Rotule GE..-FO-2RS, radial, maintenance nécessaire
Points forts
Supporte de préférence des charges radiales. Supporte également les charges axiales dans les deux directions.
Applications
Particulièrement adapté aux charges alternées avec chocs et coups.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 240 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 370 mm |
| Largeur | 190 mm |
| Matière | acier |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 3870000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
12 199,40 € HT
/ unité
14 639,28 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours