Rotules lisses INA GE20-FO-2RS, Diamètre extérieur : 42 mm | Largeur : 25 mm | Diamètre intérieur : 20 mm
Roulement à rotule
Voir les informations techniquesRéférences
INA :GE20-FO-2RS
Rubix :0269-1003626
Fabricant :0066480370000
EAN :4012802530018


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 42 mm |
| Largeur | 25 mm |
Détails articles : ROTULE GE 20 FO 2RS INA
Rotule radiale, nécessitant un entretien, surface de contact glissante : acier/acier, DIN ISO 12240-1, série de dimensions G, étanche
Points forts
Supporte de préférence des charges radiales. Supporte également les charges axiales dans les deux directions.
Applications
Particulièrement adapté aux charges alternées avec chocs et coups.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 42 mm |
| Largeur | 25 mm |
| Matière | acier |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 54900 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,95 € HT
/ unité
55,14 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h