Rotules lisses INA GE100-DO, Diamètre extérieur : 150 mm | Largeur : 70 mm | Diamètre intérieur : 100 mm
Roulement à rotule
Voir les informations techniquesRéférences
INA :GE100-DO
Rubix :0269-1003572
Fabricant :0066479360000
EAN :4012802529623


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 100 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 150 mm |
| Largeur | 70 mm |
Détails articles : ROTULE GE 100 DO INA
Palier à rotule radial, sans entretien, revêtement de glissement : ELGOGLIDE, bague intérieure à surface bombée et revêtement en chrome dur, DIN ISO 12240-1, série de dimensions G, étanchéifié
Rotule radiale, nécessitant un entretien, surface de contact glissante : acier/acier, DIN ISO 12240-1, série de dimensions E, conception ouverte Haute performance : Pour les charges nominales et les durées de vie les plus élevées
Points forts
Supporte de préférence des charges radiales. Supporte également les charges axiales dans les deux directions.
Applications
Particulièrement adapté aux charges alternées avec chocs et coups.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 100 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 150 mm |
| Largeur | 70 mm |
| Matière | acier |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 754000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
384,25 € HT
/ unité
461,10 € TTC
- Livraison habituellement sous (31) jours