Rondelle plate et à haute résistance Spartex RONZ8A2ISO, Diamètre intérieur: 8 mm | Diamètre extérieur: 16 mm | Norme: ISO 7089
Rondelles plates, série normale, 200 HV
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :RONZ8A2ISO
Rubix :U600-8280265
Fabricant :708928
EAN :4043377308726


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 8 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Diamètre extérieur | 16 mm |
Détails articles : ROND PLAT 8 ISO 7089 INOX A2 708928
Rondelle plate sans chanfrein, rangée normale
Rondelles plates, série normale, 200 HV A2 16X8X1,6
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 8 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Diamètre extérieur | 16 mm |
| Norme | iso 7089 |
| Diamètre métrique | m8 |
| Epaisseur | 1,6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,60 € HT
/ 500 unités
51,12 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
Diamètre intérieur
8 mm
Matériau/finition
Diamètre extérieur
16 mm
Diamètre métrique
m8