Rondelle plate et à haute résistance Spartex RONTCPLAT10,5A4/500, Diamètre intérieur: 10.5 mm | Diamètre extérieur: 18 mm | Norme: DIN 433
Rondelles pour vis à tête cylindrique
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :RONTCPLAT10,5A4/500
Rubix :U600-8306041
Fabricant :04334105
EAN :4043377033000


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 10,5 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Diamètre extérieur | 18 mm |
Détails articles : ROND PR VIS TC 10,5 DIN 433 INOX A4 04334105
Rondelles pour vis à tête cylindrique A4 18X10,5X1,6
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 10,5 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Diamètre extérieur | 18 mm |
| Norme | din 433 |
| Diamètre métrique | m10 |
| Epaisseur | 1,6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
65,60 € HT
/ 500 unités
78,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
Diamètre intérieur
10,5 mm
Matériau/finition
Diamètre extérieur
18 mm
Norme
Diamètre métrique
m10