Rondelle plate et à haute résistance Spartex RONCHAN18A4ISO, Diamètre intérieur: 18 mm | Diamètre extérieur: 34 mm | Norme: ISO 7090
Rondelles plates avec chanfrein, moyenne, 200 HV
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :RONCHAN18A4ISO
Rubix :U600-8281257
Fabricant :7090418
EAN :4043377309235


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 18 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Diamètre extérieur | 34 mm |
Détails articles : ROND PLAT CHANF.18 ISO 7090 INOX A4 7090418
Rondelle plate avec chanfrein, rangée normale
Rondelles plates avec chanfrein, moyenne, 200 HV A4 34X18X3
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 18 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Diamètre extérieur | 34 mm |
| Norme | iso 7090 |
| Diamètre métrique | m18 |
| Epaisseur | 3 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
102,44 € HT
/ 100 unités
122,93 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
Diamètre intérieur
18 mm
Matériau/finition
Diamètre extérieur
34 mm
Diamètre métrique
m18