Rondelle plate et à haute résistance Spartex RONTCPLAT15A4, Diamètre intérieur: 15 mm | Diamètre extérieur: 24 mm | Norme: DIN 433
Rondelles pour vis à tête cylindrique
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :RONTCPLAT15A4
Rubix :U600-8280433
Fabricant :04334150
EAN :4043377033024


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 15 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Diamètre extérieur | 24 mm |
Détails articles : ROND PR VIS TC 15 DIN 433 INOX A4 04334150
Rondelles pour vis à tête cylindrique A4 24X15X2,5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 15 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Diamètre extérieur | 24 mm |
| Norme | din 433 |
| Diamètre métrique | m14 |
| Epaisseur | 2,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,68 € HT
/ 200 unités
63,22 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
Diamètre intérieur
15 mm
Matériau/finition
Diamètre extérieur
24 mm
Norme
Diamètre métrique
m14