Rondelle plate et à haute résistance Spartex RON43A2, Diamètre intérieur: 43 mm | Diamètre extérieur: 78 mm | Norme: DIN 125
Rondelles forme A
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :RON43A2
Rubix :U600-8270183
Fabricant :01252430
EAN :4043377023889


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 43 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Diamètre extérieur | 78 mm |
Détails articles : ROND PLAT D.43 DIN 125 A INOX A2 01252430
Rondelles forme A A2 78X43X7
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 43 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Diamètre extérieur | 78 mm |
| Norme | din 125 |
| Diamètre métrique | m42 |
| Epaisseur | 7 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
134,68 € HT
/ 25 unités
161,61 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
Diamètre intérieur
43 mm
Matériau/finition
Diamètre extérieur
78 mm
Norme
Diamètre métrique
m42