Rondelle plate et à haute résistance Spartex RONCHAN33A4ISO, Diamètre intérieur: 33 mm | Diamètre extérieur: 60 mm | Norme: ISO 7090
Rondelles plates avec chanfrein, moyenne, 200 HV
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :RONCHAN33A4ISO
Rubix :U600-8281245
Fabricant :7090433
EAN :4043377309297


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 33 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Diamètre extérieur | 60 mm |
Détails articles : ROND PLAT CHANF.33 ISO 7090 INOX A4 7090433
Rondelle plate avec chanfrein, rangée normale
Rondelles plates avec chanfrein, moyenne, 200 HV A4 60X33X5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 33 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Diamètre extérieur | 60 mm |
| Norme | iso 7090 |
| Diamètre métrique | m33 |
| Epaisseur | 5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,69 € HT
/ 10 unités
86,03 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
Diamètre intérieur
33 mm
Matériau/finition
Diamètre extérieur
60 mm
Diamètre métrique
m33