Rondelle plate et à haute résistance Spartex RONCHAN10A2ISO, Diamètre intérieur: 10 mm | Diamètre extérieur: 20 mm | Norme: ISO 7090

Rondelles plates avec chanfrein, moyenne, 200 HV

Voir les informations techniques
Références
Spartex :RONCHAN10A2ISO
Rubix :U600-8281266
Fabricant :7090210
EAN :4043377309006
ROND PLAT CHANF.10 ISO 7090 INOX A2 7090210
brand logo
Résumé technique
Diamètre intérieur10 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a2
Diamètre extérieur20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROND PLAT CHANF.10 ISO 7090 INOX A2 7090210


Rondelle plate avec chanfrein, rangée normale
Rondelles plates avec chanfrein, moyenne, 200 HV A2 20X10X2
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur10 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a2
Diamètre extérieur20 mm
Normeiso 7090
Diamètre métriquem10
Epaisseur2 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,23 HT
/ 100 unités
29,08 TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours

Diamètre intérieur

10 mm

Matériau/finition

Diamètre extérieur

20 mm

Diamètre métrique

m10
Sélectionner les références (40)

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.