Rondelle plate et à haute résistance Spartex RONAZA2,7Z/500, Diamètre intérieur: 2.7 mm | Norme: DIN 6798
Rondelles
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :RONAZA2,7Z/500
Rubix :U600-8312734
Fabricant :006798.00101.9027.000
EAN :4043952715284


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 2,7 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Zingué |
| Norme | DIN 6798 |
Détails articles : ROND EVENT 2,7 DIN6798A ACIER ZINGUE PU=K
DIN 6798 acier à ressort Form I rondelles à lamelles I dentées intérieurement Dimensions : I 2,5
L'utilisation des éléments de verrouillage suivants est inefficace :
• rondelles fendues DIN 127 et DIN 128, ainsi que rondelles ressort DIN 137 .
Ces dispositifs n'ont aucun effet de verrouillage sur des assemblages vissés
de résistance plus élevée (à partir de 5.6), car ils sont simplement aplatis
et ne peuvent compenser les tassements.
• rondelles à lamelles DIN 6798
• rondelles dentées DIN 6797
• plaques de sécurité DIN 93, DIN 432, DIN 463
• coupelles de sécurité DIN 526
• écrou de sécurité DIN 7967 (Palmuttern)
Tous ces produits ne répondent pas aux exigences de sécurisation. Les normes ont été, tenant compte de l'état de la technique, retirées.
L'utilisation des éléments de verrouillage suivants est inefficace :
• rondelles fendues DIN 127 et DIN 128, ainsi que rondelles ressort DIN 137 .
Ces dispositifs n'ont aucun effet de verrouillage sur des assemblages vissés
de résistance plus élevée (à partir de 5.6), car ils sont simplement aplatis
et ne peuvent compenser les tassements.
• rondelles à lamelles DIN 6798
• rondelles dentées DIN 6797
• plaques de sécurité DIN 93, DIN 432, DIN 463
• coupelles de sécurité DIN 526
• écrou de sécurité DIN 7967 (Palmuttern)
Tous ces produits ne répondent pas aux exigences de sécurisation. Les normes ont été, tenant compte de l'état de la technique, retirées.
Rondelles éventail, forme A (externe) D.2,7 acier zingué DIN 6798 Boitage = 500p
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 2,7 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Zingué |
| Norme | DIN 6798 |
| Diamètre métrique | M2 |
| Epaisseur | 0,4 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,00 € HT
/ 500 unités
37,20 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
Diamètre intérieur
2,7 mm
Matériau/finition
Diamètre extérieur
Diamètre métrique
M2