Rondelle plate et à haute résistance Spartex RONLLU7A4, Diamètre intérieur: 7 mm | Diamètre extérieur: 27 mm | Norme: NFE 25513
Rondelles AFNOR forme LL
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :RONLLU7A4
Rubix :U600-8280614
Fabricant :255134LL7
EAN :4043377358318


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 7 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Diamètre extérieur | 27 mm |
Détails articles : ROND PLATE NFE 25-513 A4 LL7 7,4X27X1,5 INOX A4
Rondelles AFNOR forme LL A4 27X7X1,5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 7 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Diamètre extérieur | 27 mm |
| Norme | nfe 25513 |
| Diamètre métrique | m7 |
| Taille | ll |
| Epaisseur | 1,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,80 € HT
/ 200 unités
70,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
Diamètre intérieur
7 mm
Matériau/finition
Diamètre extérieur
27 mm
Diamètre métrique
m7