Rondelle plate et à haute résistance Spartex RONPLU5,3A4, Diamètre intérieur: 5.3 mm | Diamètre extérieur: 15 mm | Norme: DIN 9021

Rondelle plate large

Voir les informations techniques
Références
Spartex :RONPLU5,3A4
Rubix :U600-8280479
Fabricant :9021453
EAN :4043377198327
ROND PLAT L D.5,3 DIN 9021 INOX A4
brand logo
Résumé technique
Diamètre intérieur5,3 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a4
Diamètre extérieur15 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROND PLAT L D.5,3 DIN 9021 INOX A4


Rondelle plate large A4 15X5,3X1,2
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur5,3 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a4
Diamètre extérieur15 mm
Normedin 9021
Diamètre métriquem5
Epaisseur1,2 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
70,30 HT
/ 1 000 unités
84,36 TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours

Diamètre intérieur

5,3 mm

Matériau/finition

Diamètre extérieur

15 mm

Norme

Diamètre métrique

m5
Sélectionner les références (40)

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.