Rondelle plate et à haute résistance Spartex RONZ20A4/50, Diamètre intérieur: 20 mm | Diamètre extérieur: 36 mm | Norme: NFE 25514
Rondelles AFNOR forme L
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :RONZ20A4/50
Rubix :U600-8280324
Fabricant :255144Z20
EAN :4043377358769


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Diamètre extérieur | 36 mm |
Détails articles : ROND PLATE NFE 25-514 A4 Z20 21X36X3 INOX A4
Rondelles AFNOR forme Z A4 36X20X3
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Diamètre extérieur | 36 mm |
| Norme | nfe 25514 |
| Diamètre métrique | m20 |
| Taille | z |
| Epaisseur | 3 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,94 € HT
/ 50 unités
56,33 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
Diamètre intérieur
20 mm
Matériau/finition
Diamètre extérieur
36 mm
Diamètre métrique
m20