Rondelle-arrêtoir Spartex RONAZJ13A2, Diamètre métrique: M12 | Matériau/finition: Acier inoxydable A2 | Norme: DIN 6798
Rondelles éventail, forme A
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :RONAZJ13A2
Rubix :U600-8281405
Fabricant :67982130
EAN :4043377146144


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 13 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Diamètre extérieur | 20,5 mm |
Détails articles : ROND EVENT 13 DIN 6798 J INOX A2 67982130
Rondelles éventail, forme J A2 20,5X13X3
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 13 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Diamètre extérieur | 20,5 mm |
| Norme | DIN 6798 |
| Type | rondelles éventail, forme j |
| Diamètre métrique | M12 |
| Epaisseur | 3 mm |
| Catégorie de qualité | A2 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,10 € HT
/ 500 unités
54,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
Diamètre intérieur
13 mm
Matériau/finition
Diamètre extérieur
20,5 mm
Type
Diamètre métrique
M12