Rondelle-arrêtoir Spartex RONLARGA8,2A4, Diamètre métrique: M8 | Matériau/finition: Acier inoxydable A4 | Norme: DIN 6797

Rondelles éventail, forme A

Voir les informations techniques

Références

Spartex :RONLARGA8,2A4
Rubix :U600-8280688
Fabricant :67974082
EAN :4043377403889
ROND DENTEE 8,2 DIN 6797 A INOX A4 67974082
brand logo

Résumé technique

Diamètre intérieur8,2 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Diamètre extérieur14 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROND DENTEE 8,2 DIN 6797 A INOX A4 67974082


Rondelles éventail, forme A A4 14X8,2X0,8
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur8,2 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Diamètre extérieur14 mm
NormeDIN 6797
Typerondelles éventail, forme a
Diamètre métriqueM8
Epaisseur0,8 mm
Catégorie de qualitéA4
84,70 € HT
/ 1 000 unités
101,64 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours

Diamètre intérieur

8,2 mm

Matériau/finition

Diamètre extérieur

14 mm

Type

Diamètre métrique

M8

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.