Rondelle-arrêtoir Spartex RONAZJ7,4A2, Diamètre métrique: M7 | Matériau/finition: Acier inoxydable A2 | Norme: DIN 6798

Rondelles éventail, forme A

Voir les informations techniques

Références

Spartex :RONAZJ7,4A2
Rubix :U600-8281371
Fabricant :6798274
EAN :4043377146380
ROND EVENT 7,4 DIN 6798 J INOX A2 6798274
brand logo

Résumé technique

Diamètre intérieur7,4 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Diamètre extérieur12,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROND EVENT 7,4 DIN 6798 J INOX A2 6798274


Rondelles éventail, forme J A2 12,5X7,4X2,4
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur7,4 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Diamètre extérieur12,5 mm
NormeDIN 6798
Typerondelles éventail, forme j
Diamètre métriqueM7
Epaisseur2,4 mm
Catégorie de qualitéA2
40,10 HT
/ 1 000 unités
48,12 TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours

Diamètre intérieur

7,4 mm

Matériau/finition

Diamètre extérieur

12,5 mm

Type

Diamètre métrique

M7

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.