Rondelle-arrêtoir Spartex RONAZJ3,7A2, Diamètre métrique: M3,5 | Matériau/finition: Acier inoxydable A2 | Norme: DIN 6798

Rondelles éventail, forme A

Voir les informations techniques

Références

Spartex :RONAZJ3,7A2
Rubix :U600-8281383
Fabricant :6798237
EAN :4043377146335
ROND EVENT 3,7 DIN 6798 J INOX A2 6798237
brand logo

Résumé technique

Diamètre intérieur3,7 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Diamètre extérieur7 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROND EVENT 3,7 DIN 6798 J INOX A2 6798237


Rondelles éventail, forme J A2 7X3,7X1,5
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur3,7 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Diamètre extérieur7 mm
NormeDIN 6798
Typerondelles éventail, forme j
Diamètre métriqueM3,5
Epaisseur1,5 mm
Catégorie de qualitéA2
23,50 HT
/ 1 000 unités
28,20 TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours

Diamètre intérieur

3,7 mm

Matériau/finition

Diamètre extérieur

7 mm

Type

Diamètre métrique

M3,5

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.