Rondelle-arrêtoir Spartex RONAZJ2,2A2, Diamètre métrique: M2 | Matériau/finition: Acier inoxydable A2 | Norme: DIN 6798
Rondelles éventail, forme A
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :RONAZJ2,2A2
Rubix :U600-8281397
Fabricant :6798222
EAN :4043377146250


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 2,2 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Diamètre extérieur | 4,5 mm |
Détails articles : ROND EVENT 2,2 DIN 6798 J INOX A2 6798222
Rondelles éventail, forme J A2 4,5X2,2X0,9
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 2,2 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Diamètre extérieur | 4,5 mm |
| Norme | DIN 6798 |
| Type | rondelles éventail, forme j |
| Diamètre métrique | M2 |
| Epaisseur | 0,9 mm |
| Catégorie de qualité | A2 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,30 € HT
/ 1 000 unités
26,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
Diamètre intérieur
2,2 mm
Matériau/finition
Diamètre extérieur
4,5 mm
Type
Diamètre métrique
M2