Rondelle-arrêtoir Spartex RONAZJ2,7A2, Diamètre métrique: M2,5 | Matériau/finition: Acier inoxydable A2 | Norme: DIN 6798
Rondelles éventail, forme A
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :RONAZJ2,7A2
Rubix :U600-8281393
Fabricant :6798227
EAN :4043377146298


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 2,5 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Diamètre extérieur | 5,5 mm |
Détails articles : ROND EVENT 2,7 DIN 6798 J INOX A2 6798227
Rondelles éventail, forme J A2 5,5X2,7X1,2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 2,5 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Diamètre extérieur | 5,5 mm |
| Norme | DIN 6798 |
| Type | rondelles éventail, forme j |
| Diamètre métrique | M2,5 |
| Epaisseur | 1,2 mm |
| Catégorie de qualité | A2 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,30 € HT
/ 1 000 unités
26,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
Diamètre intérieur
2,5 mm
Matériau/finition
Diamètre extérieur
5,5 mm
Type
Diamètre métrique
M2,5