Rondelle-arrêtoir Spartex RONLARGA25A4, Diamètre métrique: M25 | Matériau/finition: Acier inoxydable A4 | Norme: DIN 6797
Rondelles éventail, forme A
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :RONLARGA25A4
Rubix :U600-8270172
Fabricant :679740250
EAN :4043377403971


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Diamètre extérieur | 36 mm |
Détails articles : ROND DENTEE 25 DIN 6797 A INOX A4 679740250
Rondelles éventail, forme A A4 36X25X1,5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Diamètre extérieur | 36 mm |
| Norme | DIN 6797 |
| Type | rondelles éventail, forme a |
| Diamètre métrique | M25 |
| Epaisseur | 1,5 mm |
| Catégorie de qualité | A4 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
102,64 € HT
/ 200 unités
123,17 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
Diamètre intérieur
25 mm
Matériau/finition
Diamètre extérieur
36 mm
Type
Diamètre métrique
M25