Rondelle-arrêtoir Spartex RONAZA5,1A2, Diamètre métrique: M5 | Matériau/finition: Acier inoxydable A2 | Norme: DIN 6798
Rondelles éventail, forme A
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :RONAZA5,1A2
Rubix :U600-8281420
Fabricant :67982051
EAN :4043377146045


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 5,1 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Diamètre extérieur | 9 mm |
Détails articles : ROND EVENT 5,1 DIN 6798 A INOX A2
Rondelles éventail, forme A A2 9X5,1X1,8
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 5,1 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Diamètre extérieur | 9 mm |
| Norme | DIN 6798 |
| Type | rondelles éventail, forme a |
| Diamètre métrique | M5 |
| Epaisseur | 1,8 mm |
| Catégorie de qualité | A2 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,50 € HT
/ 1 000 unités
28,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
Diamètre intérieur
5,1 mm
Matériau/finition
Diamètre extérieur
9 mm
Type
Diamètre métrique
M5