Rondelle-arrêtoir Spartex RONAZJ19A4, Diamètre métrique: M18 | Matériau/finition: Acier inoxydable A4 | Norme: DIN 6798
Rondelles éventail, forme A
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :RONAZJ19A4
Rubix :U600-8281398
Fabricant :67984190
EAN :4043377146670


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 19 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Diamètre extérieur | 30 mm |
Détails articles : ROND EVENT 19 DIN 6798 J INOX A4 67984190
Rondelles éventail, forme J A4 30X19X4,2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 19 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Diamètre extérieur | 30 mm |
| Norme | DIN 6798 |
| Type | rondelles éventail, forme j |
| Diamètre métrique | M18 |
| Epaisseur | 4,2 mm |
| Catégorie de qualité | A4 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
70,16 € HT
/ 200 unités
84,19 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre intérieur
19 mm
Matériau/finition
Diamètre extérieur
30 mm
Type
Diamètre métrique
M18