Rondelle-arrêtoir Spartex RONCTAS4A2, Diamètre métrique: M4 | Matériau/finition: Acier inoxydable A2 | Norme: NFE 25511
Rondelles de contact AFNOR forme L
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :RONCTAS4A2
Rubix :U600-8281130
Fabricant :2551124 8
EAN :4043377357540


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 4 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Diamètre extérieur | 8 mm |
Détails articles : ROND CONT. AFNOR 4 NFE 25-511 S INOX A2 2551124 8
Rondelles de contact AFNOR forme S A2 8X4X0,8
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 4 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Diamètre extérieur | 8 mm |
| Norme | NFE 25511 |
| Type | rondelles de contact afnor forme s |
| Diamètre métrique | M4 |
| Epaisseur | 0,8 mm |
| Catégorie de qualité | A2 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,40 € HT
/ 2 000 unités
58,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
Diamètre intérieur
4 mm
Matériau/finition
Diamètre extérieur
8 mm
Type
Diamètre métrique
M4