Rondelle-arrêtoir Spartex RONLARGA8,4A2, Diamètre métrique: M8 | Matériau/finition: Acier inoxydable A2 | Norme: DIN 6797
Rondelles éventail, forme A
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :RONLARGA8,4A2
Rubix :U600-8280687
Fabricant :67972084
EAN :4043377145642


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 8,4 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Diamètre extérieur | 15 mm |
Détails articles : ROND DENTEE 8,4 DIN 6797 A INOX A2 67972084
Rondelles éventail, forme A A2 15X8,4X0,8
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 8,4 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Diamètre extérieur | 15 mm |
| Norme | DIN 6797 |
| Type | rondelles éventail, forme a |
| Diamètre métrique | M8 |
| Epaisseur | 0,8 mm |
| Catégorie de qualité | A2 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,10 € HT
/ 1 000 unités
45,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
Diamètre intérieur
8,4 mm
Matériau/finition
Diamètre extérieur
15 mm
Type
Diamètre métrique
M8