Rondelle-arrêtoir Spartex RONCTAR20A4, Diamètre métrique: M20 | Matériau/finition: Acier inoxydable A4 | Norme: NFE 25511
Rondelles de contact AFNOR forme L
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :RONCTAR20A4
Rubix :U600-8281137
Fabricant :25511420 40
EAN :4043377337085


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Diamètre extérieur | 40 mm |
Détails articles : ROND CONT. AFNOR 20 NFE 25-511 R INOX A4 25511420 40
Rondelles de contact AFNOR A4 40X20X3,2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Diamètre extérieur | 40 mm |
| Norme | NFE 25511 |
| Type | rondelles de contact afnor |
| Diamètre métrique | M20 |
| Epaisseur | 3,2 mm |
| Catégorie de qualité | A4 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
166,40 € HT
/ 100 unités
199,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre intérieur
20 mm
Matériau/finition
Diamètre extérieur
40 mm
Type
Diamètre métrique
M20