Rondelle-arrêtoir Spartex RONAZV4,3A2, Diamètre métrique: M4 | Matériau/finition: Acier inoxydable A2 | Norme: DIN 6798

Rondelles éventail, forme A

Voir les informations techniques

Références

Spartex :RONAZV4,3A2
Rubix :U600-8281357
Fabricant :67982143
EAN :4043377146175
ROND EVENT 4,3 DIN 6798 V INOX A2 67982143
brand logo

Résumé technique

Diamètre intérieur4,3 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Diamètre extérieur7 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROND EVENT 4,3 DIN 6798 V INOX A2 67982143


Rondelles éventail, forme V A2 7X4,3X0
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur4,3 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Diamètre extérieur7 mm
NormeDIN 6798
Typerondelles éventail, forme v
Diamètre métriqueM4
Epaisseur0 mm
Catégorie de qualitéA2
60,40 HT
/ 1 000 unités
72,48 TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours

Diamètre intérieur

4,3 mm

Matériau/finition

Diamètre extérieur

7 mm

Type

Diamètre métrique

M4

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.