Rondelle-arrêtoir Spartex RONAZJ17A2, Diamètre métrique: M17 | Matériau/finition: Acier inoxydable A2 | Norme: DIN 6798

Rondelles éventail, forme A

Voir les informations techniques

Références

Spartex :RONAZJ17A2
Rubix :U600-8281401
Fabricant :67982170
EAN :4043377146212
ROND EVENT 17 DIN 6798 J INOX A2 67982170

Résumé technique

Diamètre intérieur17 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Diamètre extérieur26 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROND EVENT 17 DIN 6798 J INOX A2 67982170


Rondelles éventail, forme J A2 26X17X3,6

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur17 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Diamètre extérieur26 mm
NormeDIN 6798
Typerondelles éventail, forme j
Diamètre métriqueM17
Epaisseur3,6 mm
Catégorie de qualitéA2
74,75 € HT
/ 500 unités
89,70 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours

Diamètre intérieur

17 mm

Matériau/finition

Diamètre extérieur

26 mm

Type

Diamètre métrique

M17

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.