Rondelle-arrêtoir Spartex RONAZJ2,2A4, Diamètre métrique: M2 | Matériau/finition: Acier inoxydable A4 | Norme: DIN 6798

Rondelles éventail, forme A

Voir les informations techniques

Références

Spartex :RONAZJ2,2A4
Rubix :U600-8281396
Fabricant :6798422
EAN :4043377146694
ROND EVENT 2,2 DIN 6798 J INOX A4 6798422
brand logo

Résumé technique

Diamètre intérieur2,2 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Diamètre extérieur4,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROND EVENT 2,2 DIN 6798 J INOX A4 6798422


Rondelles éventail, forme J A4 4,5X2,2X0,9
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur2,2 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Diamètre extérieur4,5 mm
NormeDIN 6798
Typerondelles éventail, forme j
Diamètre métriqueM2
Epaisseur0,9 mm
Catégorie de qualitéA4
24,30 € HT
/ 1 000 unités
29,16 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours

Diamètre intérieur

2,2 mm

Matériau/finition

Diamètre extérieur

4,5 mm

Type

Diamètre métrique

M2

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.