Rondelle-arrêtoir Spartex RONAZV6,4A2, Diamètre métrique: M6 | Matériau/finition: Acier inoxydable A2 | Norme: DIN 6798

Rondelles éventail, forme A

Voir les informations techniques

Références

Spartex :RONAZV6,4A2
Rubix :U600-8281353
Fabricant :67982164
EAN :4043377146205
ROND EVENT 6,4 DIN 6798 V INOX A2 67982164

Résumé technique

Diamètre intérieur6,4 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Diamètre extérieur11,8 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROND EVENT 6,4 DIN 6798 V INOX A2 67982164


Rondelles éventail, forme V A2 11,8X6,4X0

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur6,4 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Diamètre extérieur11,8 mm
NormeDIN 6798
Typerondelles éventail, forme v
Diamètre métriqueM6
Epaisseur0 mm
Catégorie de qualitéA2
77,80 € HT
/ 1 000 unités
93,36 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours

Diamètre intérieur

6,4 mm

Matériau/finition

Diamètre extérieur

11,8 mm

Type

Diamètre métrique

M6

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.