Rondelle-arrêtoir Spartex RONCTAM3A4, Diamètre métrique: M3 | Matériau/finition: Acier inoxydable A4 | Norme: NFE 25511

Rondelles de contact AFNOR forme L

Voir les informations techniques

Références

Spartex :RONCTAM3A4
Rubix :U600-8281151
Fabricant :2551143 8
EAN :4043377337092
ROND CONT. AFNOR 3 NFE 25-511 M INOX A4 2551143 8
brand logo

Résumé technique

Diamètre intérieur3 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Diamètre extérieur8 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROND CONT. AFNOR 3 NFE 25-511 M INOX A4 2551143 8


Rondelles de contact AFNOR forme M A4 8X3X0,6
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur3 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Diamètre extérieur8 mm
NormeNFE 25511
Typerondelles de contact afnor forme m
Diamètre métriqueM3
Epaisseur0,6 mm
Catégorie de qualitéA4
72,20 € HT
/ 2 000 unités
86,64 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours

Diamètre intérieur

3 mm

Matériau/finition

Diamètre extérieur

8 mm

Type

Diamètre métrique

M3

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.