Rondelle-arrêtoir Spartex RONLARGJ2,5A4, Diamètre métrique: M2,5 | Matériau/finition: Acier inoxydable A4 | Norme: DIN 6797
Rondelles éventail, forme A
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :RONLARGJ2,5A4
Rubix :U600-8280672
Fabricant :6797425
EAN :4043377404015


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 2,5 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Diamètre extérieur | 5 mm |
Détails articles : ROND DENTEE 2,5 DIN 6797 J INOX A4 6797425
Rondelles éventail, forme J A4 5X2,5X0,4
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 2,5 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Diamètre extérieur | 5 mm |
| Norme | DIN 6797 |
| Type | rondelles éventail, forme j |
| Diamètre métrique | M2,5 |
| Epaisseur | 0,4 mm |
| Catégorie de qualité | A4 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,70 € HT
/ 1 000 unités
29,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
Diamètre intérieur
2,5 mm
Matériau/finition
Diamètre extérieur
5 mm
Type
Diamètre métrique
M2,5