Rondelle-arrêtoir Spartex RONLARGA13A2, Diamètre métrique: M12 | Matériau/finition: Acier inoxydable A2 | Norme: DIN 6797

Rondelles éventail, forme A

Voir les informations techniques

Références

Spartex :RONLARGA13A2
Rubix :U600-8280725
Fabricant :679720130
EAN :4043377145444
ROND DENTEE 13 DIN 6797 A INOX A2 679720130
brand logo

Résumé technique

Diamètre intérieur13 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Diamètre extérieur20,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROND DENTEE 13 DIN 6797 A INOX A2 679720130


Rondelles éventail, forme A A2 20,5X13X1
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur13 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Diamètre extérieur20,5 mm
NormeDIN 6797
Typerondelles éventail, forme a
Diamètre métriqueM12
Epaisseur1 mm
Catégorie de qualitéA2
27,90 HT
/ 500 unités
33,48 TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours

Diamètre intérieur

13 mm

Matériau/finition

Diamètre extérieur

20,5 mm

Type

Diamètre métrique

M12

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.