Rondelle-arrêtoir Spartex RONCTAL6A4, Diamètre métrique: M6 | Matériau/finition: Acier inoxydable A4 | Norme: NFE 25511
Rondelles de contact AFNOR forme L
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :RONCTAL6A4
Rubix :U600-8281159
Fabricant :2551146 18
EAN :4043377357724


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 6 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Diamètre extérieur | 18 mm |
Détails articles : ROND CONT. AFNOR 6 NFE 25-511 L INOX A4 2551146 18
Rondelles de contact AFNOR forme L A4 18X6X1,4
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 6 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Diamètre extérieur | 18 mm |
| Norme | NFE 25511 |
| Type | rondelles de contact afnor forme l |
| Diamètre métrique | M6 |
| Epaisseur | 1,4 mm |
| Catégorie de qualité | A4 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
167,80 € HT
/ 1 000 unités
201,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre intérieur
6 mm
Matériau/finition
Diamètre extérieur
18 mm
Type
Diamètre métrique
M6