Rondelle-arrêtoir Spartex RONAZA19A2, Diamètre métrique: M18 | Matériau/finition: Acier inoxydable A2 | Norme: DIN 6798
Rondelles éventail, forme A
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :RONAZA19A2
Rubix :U600-8281439
Fabricant :679820190
EAN :4043377145925


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 19 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Diamètre extérieur | 30 mm |
Détails articles : ROND EVENT 19 DIN 6798 A INOX A2
Rondelles éventail, forme A A2 30X19X1,4
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 19 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Diamètre extérieur | 30 mm |
| Norme | din 6798 |
| Type | rondelles éventail, forme a |
| Diamètre métrique | m18 |
| Epaisseur | 1,4 mm |
| Catégorie de qualité | a2 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,14 € HT
/ 200 unités
54,17 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
Diamètre intérieur
19 mm
Matériau/finition
Diamètre extérieur
30 mm
Type
Diamètre métrique
m18