Rondelle-arrêtoir Spartex RONLARGA21A2, Diamètre métrique: M20 | Matériau/finition: Acier inoxydable A2 | Norme: DIN 6797

Rondelles éventail, forme A

Voir les informations techniques

Références

Spartex :RONLARGA21A2
Rubix :U600-8280711
Fabricant :679720210
EAN :4043377145482
ROND DENTEE 21 DIN 6797 A INOX A2 679720210

Résumé technique

Diamètre intérieur21 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Diamètre extérieur4,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROND DENTEE 21 DIN 6797 A INOX A2 679720210


Rondelles éventail, forme A A2 4,5X21X0,3

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur21 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Diamètre extérieur4,5 mm
NormeDIN 6797
Typerondelles éventail, forme a
Diamètre métriqueM20
Epaisseur0,3 mm
Catégorie de qualitéA2
41,56 € HT
/ 200 unités
49,87 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours

Diamètre intérieur

21 mm

Matériau/finition

Diamètre extérieur

4,5 mm

Type

Diamètre métrique

M20

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.