Rondelle-arrêtoir Spartex RONLARGA23A2, Diamètre métrique: M22 | Matériau/finition: Acier inoxydable A2 | Norme: DIN 6797

Rondelles éventail, forme A

Voir les informations techniques

Références

Spartex :RONLARGA23A2
Rubix :U600-8280709
Fabricant :679720230
EAN :4043377145505
ROND DENTEE 23 DIN 6797 A INOX A2 679720230

Résumé technique

Diamètre intérieur23 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Diamètre extérieur5,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROND DENTEE 23 DIN 6797 A INOX A2 679720230


Rondelles éventail, forme A A2 5,5X23X0,4

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur23 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Diamètre extérieur5,5 mm
NormeDIN 6797
Typerondelles éventail, forme a
Diamètre métriqueM22
Epaisseur0,4 mm
Catégorie de qualitéA2
53,84 € HT
/ 200 unités
64,61 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours

Diamètre intérieur

23 mm

Matériau/finition

Diamètre extérieur

5,5 mm

Type

Diamètre métrique

M22

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.