Rondelle-arrêtoir Spartex RONAZA3,7A4, Diamètre métrique: M3,5 | Matériau/finition: Acier inoxydable A4 | Norme: DIN 6798
Rondelles éventail, forme A
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :RONAZA3,7A4
Rubix :U600-8281424
Fabricant :67984037
EAN :4043377146557


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 3,7 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Diamètre extérieur | 7 mm |
Détails articles : ROND EVENT 3,7 DIN 6798 A INOX A4 67984037
Rondelles éventail, forme A A4 7X3,7X1,5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 3,7 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Diamètre extérieur | 7 mm |
| Norme | DIN 6798 |
| Type | rondelles éventail, forme a |
| Diamètre métrique | M3,5 |
| Epaisseur | 1,5 mm |
| Catégorie de qualité | A4 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,70 € HT
/ 1 000 unités
27,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
Diamètre intérieur
3,7 mm
Matériau/finition
Diamètre extérieur
7 mm
Type
Diamètre métrique
M3,5